Stabilne dociski boczne, szerokość szczęk: 65mm

Nr art.: 375130 65
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
35 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość szczęk (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 6497
wysokość maksymalna 99 mm
wysokość minimalna 46 mm
szerokość rowka 19 mm
skok mocowania 8 mm
długość całkowita 179 mm
rozwartość klucza 14 mm
wysokość pośrednia h1 38 mm
dla szerokości rowka a 12 mm; 14 mm; 16 mm; 18 mm
szerokość szczęk 65 mm
Rodzaj produktu Imadło dociskające

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 375130 65
Kopiuj
EAN / GTIN 4020772073213
Kopiuj
Numer producenta 73213
Kopiuj
Manufacturer Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Wykonanie:

Bardzo stabilna, wysoka konstrukcja o dużej sile docisku i mocowania. Dzięki pochylonej prowadnicy szczęk detal dociskany jest pewnie do powierzchni stołu. Wymienne szczęki dociskowe są dwustronne, gładkie strony nadają się do mocowania detali już obrobionych, rowkowane - do detali surowych.

Zastosowanie:

Do bocznego dociskania obrabianych wysokich detali z dużą siłą docisku.

Materiał:

Korpus z żeliwa ciągliwego, szczęki dociskowe utwardzane dyfuzyjnie.