Podpórki klinowe typu „Herkules“ 63 mm

Nr art.: 374900 63
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

najwyższa wysokość podpory (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    typ 6460
    najwyższa wysokość podpory 63 mm
    najniższa wysokość podpory 50 mm
    zmiana wysokości na jeden obrót śruby 0,86 mm
    nośność 40 kN
    długość podstawy 63 mm
    szerokość podstawy 63 mm
    Rodzaj produktu Klin

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 374900 63
    EAN / GTIN 4020772072773
    Numer producenta 72777

    Opis

    Wykonanie:

    Bardzo stabilna konstrukcja z żeliwa sferoidalnego i stali ulepszanej cieplnie.Szlifowane powierzchnie klinowe umożliwiają precyzyjne i równomierne ustawianie wysokości,z dokładnością większą niż 1/10 mm. Regulacja wysokości odbywa się za pomocą śruby radełkowanej lub klucza trzpieniowego, 6-kątnego. Podwójne działanie klinów zapewnia duży skok i precyzyjny przesuw w pionie, bez przesunięć bocznych.

    Zastosowanie:

    Głównie do obróbki skrawaniem na podstawie wytrasowań
    do ciężkich odlewów i odkuwek
    na dużych obrabiarkach.

    W dostawie:

    Wraz z wymienną nakładką soczewkową nr 375000

    Wskazówka:

    Płaska powierzchnia oporowa z otworem centrującym o ⌀ 12 mm do nakładek nr 375000-375030.