{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 6415 | |
najwyższa wysokość podpory | 75 mm | |
najniższa wysokość podpory | 55 mm | |
wymiar pod klucz głowicy | 46 mm | |
⌀ części dolnej | 50 mm | |
nośność | 30 kN | |
Rodzaj produktu | Podpórki śrubowe |
Numer artykułu | 374480 75 | |
EAN / GTIN | 4020772086503 | |
Numer producenta | 86504 |