{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 6435S | |
najwyższa wysokość podpory | 460 mm | |
najniższa wysokość podpory | 290 mm | |
rozstaw osi rowków | 150 mm | |
wymiar pod klucz głowicy | 65 mm | |
nośność | 60 kN | |
długość podstawy | 220 mm | |
szerokość podstawy | 190 mm | |
szerokość rowka | 26 mm | |
Rodzaj produktu | Podpórki śrubowe |
Numer artykułu | 374400 460 | |
EAN / GTIN | 4020772072643 | |
Numer producenta | 72645 |