{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 6430S | |
najwyższa wysokość podpory | 200 mm | |
najniższa wysokość podpory | 140 mm | |
wymiar pod klucz głowicy | 46 mm | |
szerokość rowka | 18 mm | |
nośność | 60 kN | |
Rodzaj produktu | Podpórki śrubowe |
Numer artykułu | 374000 200 | |
EAN / GTIN | 4020772072568 | |
Numer producenta | 72561 |