Podpórki śrubowe modułowy 88F mm

Nr art.: 373552 88F
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

najwyższa wysokość podpory (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    typ 6406
    najwyższa wysokość podpory 88 mm
    najniższa wysokość podpory 75 mm
    ⌀ główki 50 mm
    ⌀ części dolnej 50 mm
    do łap o szerokości rowków 14 mm - 22 mm
    nośność 30 kN
    Rodzaj produktu Podpórki śrubowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 373552 88F
    EAN / GTIN 4020772072858
    Numer producenta 72850

    Opis

    Wykonanie:

    samohamowne wrzeciono z gwintem trapezowym, z ogranicznikiem krańcowym.
    Wykonanie modułowe. Rozszerzenie wysokości do maks. 350mm, w połączeniu z pierścieniem pośrednim nr 373555.

    Wskazówka:

    Z otworem centrującym o ⌀ 12 mm do nakładek nr 375000-375010.