Śruby podporowe, gwint G × długość L: 16X55

Nr art.: 370840 16X55
Kopiuj
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
127 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

gwint G × długość L Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 6314S
gwint G M16
długość L 55 mm
⌀ główki e 42 mm
wysokość łba k 13 mm
Rodzaj produktu śruba

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 370840 16X55
Kopiuj
EAN / GTIN 4020772073459
Kopiuj
Numer producenta 73452
Kopiuj
Manufacturer Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Wykonanie:

Ulepszane cieplnie, klasa wytrzymałości 8.8.

Pasuje do:

wszystkich łap dociskowych regulowanych.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka: Podaj tutaj numer artykułu lub kod artykułu.

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka