Widełkowe łapy dociskowe, szer. rowka×dł. całk.: 11X125mm

Nr art.: 370800 11X125
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
szer. rowka×dł. całk. (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 6315C
szerokość rowka 11 mm
długość całkowita 125 mm
szerokość B 30 mm
wysokość H 20 mm
⌀ odsadzenia 16 mm
do śrub mocujących M10
Rodzaj produktu Łapy dociskowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 370800 11X125
EAN / GTIN 4020772070717
Numer producenta 70714

Opis

Norma:

DIN 6315 C.

Materiał:

Stal ulepszona cieplnie, lakierowana.