Nastawne łapy dociskowe odsadzone, szerokość rowka a: 10mm

Nr art.: 370720 10
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość rowka a (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 6316V
szerokość rowka a 10 mm
wysokość mocowania h 22 mm - 46 mm
śruby teowe DIN 787, nr 375300 wielk. 101080
długość L 100 mm
szerokość B 11 mm
wysokość H 15 mm
odległość e od wierzchołka do rowka 36 mm
długość rowka f 32 mm
Rodzaj produktu Łapy dociskowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 370720 10
EAN / GTIN 4020772071271
Numer producenta 71274
Manufacturer Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Wykonanie:

łapa dociskowa lakierowana. Wysokość mocowania regulowana bezstopniowo śrubą podporową (bez dźwigni zaciskowej).

Materiał:

Stal ulepsz. cieplnie, klasa wytrz. śrub 8.8 lub 10.9 (zależnie od wielkości).

W dostawie:

Kompletne, ze śrubami regulacyjnymi i śrubami teowymi, DIN 787 (nr 375300).