{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
szerokość rowka a | 12 mm | |
typ | 6314AV | |
wysokość mocowania h | 10 mm - 48 mm | |
śruby teowe DIN 787, nr 375300 | wielk. 1212100 | |
długość L | 100 mm | |
szerokość B | 40 mm | |
wysokość H | 20 mm | |
wysokość odsadzenia A1 | 8 mm | |
głębokość odsadzenia A2 | 10 mm | |
odległość e od wierzchołka do rowka | 21 mm | |
długość rowka f | 40 mm | |
Rodzaj produktu | Łapy dociskowe |
Numer artykułu | 370685 12 | |
EAN / GTIN | 4020772074593 | |
Numer producenta | 74591 |