{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 6321 | |
szerokość rowka a | 22 mm | |
wysokość mocowania h | 0 mm - 85 mm | |
śruby teowe DIN 787, nr 375300 | wielk. 2220200 | |
długość L | 175 mm | |
szerokość B | 60 mm | |
Rodzaj produktu | Łapki zaciskowe |
Numer artykułu | 370660 22 | |
EAN / GTIN | 4020772074968 | |
Numer producenta | 74963 |