Nakrętki teowe, M10, do wymiaru nominalnego rowka teowego: 12mm

Nr art.: 370530 12
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
164 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do wymiaru nominalnego rowka teowego (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: DIN 508
  • materiał: Stal ulepszana cieplnie.

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 508
norma DIN 508
szerokość a 11,7 mm
szerokość e 18 mm
wysokość k 7 mm
długość 18 mm
wielkość gwintu M10
wysokość nakrętki 14 mm
wymiar nominalny rowka teowego 12 mm
z gwintem tak
materiał Stal ulepszana cieplnie.
klasa wytrzymałości 10
Rodzaj produktu Wkładki teowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 370530 12
EAN / GTIN 4020772080037
Numer producenta 80036

Opis

Zastosowanie:

do znormalizowanych śrub dwustronnych.

Norma:

DIN 508

Materiał:

stal ulepszona cieplnie, klasa wytrzymałości 10.

Wskazówka:

Pełna wytrzymałość tylko przy wykorzystaniu całej długości gwintu.