{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Duo | |
maks. siła mocowania we wsuniętej pozycji ramienia mocującego | 11 kN | |
maks. siła mocowania w wysuniętej pozycji ramienia mocującego | 8 kN | |
długość L | 120 mm | |
szerokość B | 40 mm | |
wysokość H | 95 mm | |
wysięg A (ramię mocujące odsadzone) | 48 mm - 91 mm | |
wysięg A (ramię mocujące proste) | 46 mm - 88 mm | |
wysokość mocowania S przy ściskaniu (ramię mocujące odsadzone) | 38 mm - 129 mm | |
wysokość mocowania S przy ściskaniu (ramię mocujące proste) | 0 mm - 80 mm | |
wysokość mocowania S przy podnoszeniu (ramię mocujące odsadzone) | 4 mm - 94 mm | |
wysokość mocowania S przy podnoszeniu (ramię mocujące proste) | 52 mm - 142 mm | |
Rodzaj produktu | Dociski kompaktowe |
Numer artykułu | 370260 | |
EAN / GTIN | 4045197312914 | |
Numer producenta | 21-021 |