{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wysięg A | 67 mm | |
wysokość mocowania S | -8 mm - 100 mm | |
długość L | 95 mm | |
szerokość B | 35 mm | |
wysokość H | 81 mm | |
ramię naciskowe r | 94 mm | |
maksymalna siła zaciskająca | 12 kN | |
maksymalny moment obrotowy | 105 Nm | |
otwór mocujący dla śrub imbusowych DIN 912 | M10 / M12 | |
Rodzaj produktu | Dociski kompaktowe |
Numer artykułu | 370142 67 | |
EAN / GTIN | 4045197605900 | |
Numer producenta | 370142 67 |