Tulejka zaciskowa mechaniczna Mocowanie zewnętrzne 120 mm

Nr art.: 370126 120
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ zewn. D (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość H 40 mm
Maksymalna głębokość obróbki T 20 mm
wersja Mocowanie zewnętrzne
skok mocowania 0,3 mm
Rodzaj produktu Tulejki zaciskowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 370126 120
EAN / GTIN 4059245292561
Numer producenta K1184.1120

Opis

Wykonanie:

  • Do mocowania obrabianych elementów o złożonych konturach, do obróbki 5-stronnej.
  • Minimalna długość odcinka zamocowania 2 mm.
  • Skok mocowania 0,3 mm.

Materiał:

Wysokowytrzymałe aluminium.

W dostawie:

Pierścień zaciskowy do obróbki.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka