Dociski regulowane krótkie 5

Nr art.: 370092 5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    typ 764Md
    szerokość rowka teowego 14 mm
    śruba mocująca G M12
    wysokość mocowania h-H 6 mm - 50 mm
    siła mocowania 32 kN
    A 36 mm
    A1 78 mm
    B 54 mm
    B1 18 mm
    L 95 mm
    odcinek przesuwu V 12 mm - 82 mm
    rozwartość klucza SW 8 mm
    śruba mocująca G1 M16
    Rodzaj produktu Napinacz mechaniczny

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 370092 5
    EAN / GTIN 4020772003135
    Numer producenta 556189

    Opis

    Wykonanie:

    • siła mocowania 30 lub 49 kN, moment obrotowy dokręcania ok. 100 Nm
    • odkuwany element mocujący ze stali stopowej do ulepszania cieplnego, cynkowany na czarno
    • płynna regulacja wysokości i długości
    • mała wysokość.

    W dostawie:

    • element podstawowy i docisk
    • nakrętki teoweDIN 508 ze śrubą mocującą o klasie wytrzymałości 12.9.

    Wyp. dodatkowe:

    łapy do docisków nr 370095.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka