{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 764CC | |
szerokość rowka teowego | 14 mm | |
śruba mocująca G | M12 | |
wysokość mocowania h-H | 6 mm - 68 mm | |
siła mocowania | 30 kN | |
A | 36 mm | |
A1 | 85 mm | |
B | 54 mm | |
B1 | 18 mm | |
L | 135 mm | |
odcinek przesuwu V | 20 mm - 110 mm | |
rozwartość klucza SW | 8 mm | |
z elementem wysokościowym | nie | |
śruba mocująca G1 | M16 | |
Rodzaj produktu | Napinacz mechaniczny |
Numer artykułu |
370091 1
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4020772004644
Kopiuj |
|
Numer producenta |
556186
Kopiuj |
|
Manufacturer | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de |