{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 30L | |
B | 30 mm | |
B1 | 14 mm | |
wysokość H | 57,5 mm | |
wysokość mocowania H1min. | 31,4 mm | |
wysokość mocowania H1maks. | 32,6 mm | |
gwint M | M6 | |
gwint M1 | M4 | |
L1 | 32 mm | |
L2 | 15 mm | |
L3 | 25 mm | |
wymiar E | 18 mm | |
maksymalna siła zaciskająca | 800 N | |
maks. siła rąk chwyt | 150 N | |
Rodzaj produktu | System mocowania przyrządu |
Numer artykułu | 370085 30L | |
EAN / GTIN | 2050001884350 | |
Numer producenta | K0912.003232 |