{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
gwint M | M16 | |
rozwartość klucza SW | 24 mm | |
⌀ zewn. D1 | 10,5 mm | |
długość 1 | 20,7 mm | |
długość kołnierza L2 | 40 mm | |
nośność maksymalna (statyczna) | 25 kN | |
Rodzaj produktu | Podstawki wahliwe |
Numer artykułu | 370066 M16 | |
EAN / GTIN | 2050001961983 | |
Numer producenta | K0287.316 |