Podstawki wahliwe z rowkami, gwint wewnętrzny, gwint M: M3

Nr art.: 370059 M3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

gwint M Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

gwint M M3
⌀ zewn. D 12 mm
⌀ zewn. D1 7,2 mm
długość 1 11 mm
długość kołnierza L2 3,5 mm
nośność maksymalna (statyczna) 10 kN
Rodzaj produktu Podstawki wahliwe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 370059 M3
EAN / GTIN 2050001882394
Numer producenta K0282.603

Opis

Wykonanie:

  • korpus ze stali ulepszonej i fosforanowanej
  • kulka zabezpieczona przed przekręceniem.

kulka ze stali do łożysk kulkowych.
z gwintem wewnętrznym.

Zastosowanie:

Służy jako zawiesie, mocowanie oraz element dociskowy w konstrukcji przyrządu.

Wskazówka:

Można połączyć z dociskami wychylnymi nr 370085370086 lub szczękami mocującymi nr 370073370074.