{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
gwint M | M5 | |
⌀ zewn. D | 28 mm | |
⌀ zewn. D1 | 20 mm | |
długość 1 | 25 mm | |
długość kołnierza L2 | 6,3 mm | |
nośność maksymalna (statyczna) | 90 kN | |
Rodzaj produktu | Podstawki wahliwe |
Numer artykułu | 370058 M5 | |
EAN / GTIN | 2050001877079 | |
Numer producenta | K0282.405 |