Klamra zaciskowa Pitbull tępa, gwint M: M2,5

Nr art.: 370030 M2,5
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    163,89  PLN / 1 Sztuka
  • z 8 Sztuka
    136,57  PLN / 1 Sztuka
34 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

gwint M Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

gwint M M2,5
BH9 9,5 mm
H 6,6 mm
B1 3,8 mm
H1 3,6 mm
wysokość H2 1,9 mm
szerokość zacisku 9,5 mm
odcinek zaciskania 0,15 mm
maks. moment dokręcania 1,8 Nm
siła mocowania 2,8 kN
materiał stal
Rodzaj produktu System mocowania przyrządu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 370030 M2,5
Kopiuj
EAN / GTIN 4046368563104
Kopiuj
Numer producenta 56010
Kopiuj
Manufacturer IBT GmbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 WIESBADEN, Deutschland, www.ibt-gmbh.de

Opis

Wykonanie:

  • element zaciskowy ze śrubą szcześciokątną DIN 912 z pierścieniem uszczelniającym o przekroju okrągłym, odpornym na działanie oleju
  • bezpieczne, dokładne mocowanie
  • niewielkie wymiary konstrukcji, stąd mniej konturów kolizyjnych.

Stępione brzegi do prac ogólnych.

Zastosowanie:

Idealne do mocowania wielopunktowego.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka