{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
gwint M | M2,5 | |
BH9 | 9,5 mm | |
H | 6,6 mm | |
B1 | 3,8 mm | |
H1 | 3,6 mm | |
wysokość H2 | 1,9 mm | |
szerokość zacisku | 9,5 mm | |
odcinek zaciskania | 0,15 mm | |
maks. moment dokręcania | 1,8 Nm | |
siła mocowania | 2,8 kN | |
materiał | stal | |
Rodzaj produktu | System mocowania przyrządu |
Numer artykułu |
370025 M2,5
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4046368563005
Kopiuj |
|
Numer producenta |
56000
Kopiuj |
|
Manufacturer | IBT GmbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 WIESBADEN, Deutschland, www.ibt-gmbh.de |