Trzpień mocujący do otworów przelotowych, D1: 7,4mm

Nr art.: 370015 7,4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

D1 (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ zewn. D1 7,4 mm
⌀ zewn. D 20 mm
Tolerancja ⌀ zewn. h9
D2 najmniejsza ⌀ mocowania 4,1 mm
⌀ D3 M 2
⌀ D4 M 2/13,7
H 10,7 mm
H1 7,6 mm
siła mocowania 1,1 kN
maks. moment dokręcania 0,7 Nm
maks. odcinek napinania 0,13 mm
Rodzaj produktu Trzpień mocujący

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 370015 7,4
EAN / GTIN 4046368380008
Numer producenta 38000

Opis

Wykonanie:

  • Korpus podstawowy ze stali konstrukcyjnej wraz ze śrubą stalową.
  • Możliwa obróbka 5 boków.
  • Bardzo wysoka dokładność powtórzeń.
  • Łatwa modyfikacja korpusu podstawowego do pożądanej ⌀ mocowania.

Zastosowanie:

Do mocowania detali w istniejących otworach.