{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
gwint M | M6 | |
długość L | 23,9 mm | |
szerokość B | 38,1 mm | |
wysokość H | 19,1 mm | |
B1 | 16,05 mm | |
H1 | 9,4 mm | |
B2 | 6,6 mm | |
maks. moment dokręcania | 14,3 Nm | |
siła mocowania | 6,68 kN | |
Rodzaj produktu | Klinowy element mocujący |
Numer artykułu | 370011 M6 | |
EAN / GTIN | 4046368800803 | |
Numer producenta | 80080 |