• W trosce o terminowość dostaw do Państwa informujemy, że ostatnią wysyłkę realizujemy 30.04.2025. W dniu 02.05.2025 nasze biuro jest zamknięte. Życzymy Państwu udanego wypoczynku!

Mimośrodowe klamry zaciskowe z wkładką zębatą, gwint M: M10

Nr art.: 370008 M10
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    166,49  PLN / 1 Sztuka
  • z 8 Sztuka
    138,73  PLN / 1 Sztuka
19 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

gwint M Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

gwint M M10
Wkładka zębata D1 20,6 mm
SW1 podkładki z sześciokątem wewnętrznym 7 mm
wielkość mimośrodu S1 1,6 mm
wymiar A 10,2 mm
wysokość tarczy H 9,6 mm
długość gwintu L 20 mm
siła mocowania 9 kN
maks. moment dokręcania 28 Nm
Rodzaj produktu Mimośrodowe klamry zaciskowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 370008 M10
Kopiuj
EAN / GTIN 4046368875849
Kopiuj
Numer producenta 82584
Kopiuj
Manufacturer IBT GmbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 WIESBADEN, Deutschland, www.ibt-gmbh.de

Opis

Izvedba:

  • Zavzame malo prostora, zato ni motečih kontur.
  • Vpenjanje poljubno oblikovanih obdelovancev.

Vpenjalna ploščica iz cementiranega jekla z jeklenim ekscentričnim vijakom.

Obseg dobave:

1 jekleni vijak, 1 vpenjalna ploščica.

Opomba:

Pri sponki M 10 je potreben ključ za notranji 6-kotnikvel. 7 mm.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka