{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
liczba listew | 9 para | |
szerokość | 4 mm | |
wysokość | 10 mm; 14 mm; 18 mm; 22 mm; 26 mm; 30 mm; 34 mm; 38 mm; 42 mm | |
długość | 160 mm | |
Rodzaj produktu | Podkładki równoległe |
Numer artykułu | 366751 | |
EAN / GTIN | 4045197559371 | |
Numer producenta | 366751 |