{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
liczba listew | 5 para | |
szerokość | 2,5 mm | |
wysokość | 15 mm; 22 mm; 25 mm; 30 mm; 32 mm | |
długość | 90 mm | |
Rodzaj produktu | Podkładki równoległe |
Numer artykułu | 366740 90 | |
EAN / GTIN | 4045197693815 | |
Numer producenta | 366740 90 |