Pary dla 366702, wielk. 200 12X40 mm

Nr art.: 366726 12X40
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość × wysokość (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość 12 mm
wysokość 40 mm
Rodzaj produktu Podkładki równoległe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 366726 12X40
EAN / GTIN 4045197800855
Numer producenta 366726 12X40

Opis

Wykonanie:

Twardość: 60 HRC. Precyzyjnie szlifowane parami.
GARANT − precyzyjne wykonanie. Dokładność: tolerancja wysokości i szerokości ± 0,007 mm.

Zastosowanie:

Do precyzyjnego, równoległego mocowania detali w imadłach albo w przyrządach.

Pasuje do:

Zestaw podkładek równoległych 366702; 366704.