Pary dla 366702 / 6704, wielk. 100 6X19 mm

Nr art.: 366706 6X19
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość × wysokość (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    szerokość 6 mm
    wysokość 19 mm
    Rodzaj produktu Podkładki równoległe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 366706 6X19
    EAN / GTIN 4045197799654
    Numer producenta 366706 6X19

    Opis

    Wykonanie:

    Twardość: 60 HRC. Precyzyjnie szlifowane parami.
    GARANT − precyzyjne wykonanie. Dokładność: tolerancja wysokości i szerokości ± 0,007 mm.

    Zastosowanie:

    Do precyzyjnego, równoległego mocowania detali w imadłach albo w przyrządach.

    Pasuje do:

    Zestaw podkładek równoległych 366702; 366704.