Zestaw podkładek równoległych, długość: 150mm

Nr art.: 366702 150
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Opis kształtu: płaski; równoległy; pod kątem prostym

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

liczba listew 24 para
długość 150 mm
Opis kształtu płaski; równoległy; pod kątem prostym
Rodzaj produktu Podkładki równoległe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 366702 150
EAN / GTIN 4045197799289
Numer producenta 366702 150
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

GARANT − precyzyjne wykonanie. Tolerancja parowania ≤ 0,004 mm, tolerancja szerokości/wysokości ≤0,007 mm, bardzo precyzyjny pomiar płaskości i odchyleń kątowych. Dokumentacja przechowywana w specjalnym stojaku z tworzywa sztucznego. Twardość: 60 HRC.
Precyzyjnie szlifowane parami.

Zastosowanie:

Do precyzyjnego, równoległego mocowania detali w imadłach albo w przyrządach.

Zawartość:

8×11; 8×16; 8×21; 8×26; 8×31; 8×36;
10×13; 10×18; 10×23; 10×28; 10×33; 10×38;
12×15; 12×20; 12×25; 12×30; 12×35; 12×40;
14×17; 14×22; 14×27; 14×32; 14×37; 14×42

Wskazówka:

Rozm. 125–200: Stopniowane co 1 mm; dostępne wszystkie wymiary poza 9 mm.
Uchwyt zamienny – patrz lista części zamiennych.
1 mm rosnąco (poza 9 mm), poza tym dostępne wszystkie wymiary.