{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość | 160 mm | |
szerokość | 5 mm | |
wysokość | 45 mm | |
tolerancja wysokości | ± 0,01 mm | |
twardość | 60 HRC | |
Rodzaj produktu | Podkładki równoległe |
Numer artykułu | 366324 45 | |
EAN / GTIN | 4062406298418 | |
Numer producenta | 366324 45 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Para podkładek równoległych, 160×5 Spód magnetyczny 45 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
463,29 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
293,28 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
468,26 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
szerokość | 5 | 45 | 10 |
twardość | 60 | 60 | |
wysokość | 45 | 45 | |
tolerancja wysokości | ± 0,01 | ± 0,01 | |
długość | 160 | 160 | |
Rodzaj produktu | Podkładki równoległe | Podkładki równoległe | Podkładki równoległe |