{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zakres mocowania b | 77 mm | |
wysokość szczęk C | 30 mm | |
długość korpusu a | 158 mm | |
wysokość całkowita c | 64 mm | |
masa | 4 kg | |
Rodzaj produktu | Imadło maszynowe do wiertarki |
Numer artykułu | 365055 80 | |
EAN / GTIN | 4062406188627 | |
Numer producenta | 365055 80 |