Imadło ręczne do wiertarek, szerokość szczęk A: 80mm

Nr art.: 365045 80
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
235 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość szczęk A (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość szczęk A 80 mm
zakres mocowania b 65 mm
wysokość szczęk C 30 mm
długość korpusu a 233 mm
wysokość całkowita c 64 mm
masa 4 kg
Rodzaj produktu Imadło maszynowe do wiertarki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 365045 80
Kopiuj
EAN / GTIN 4045197771018
Kopiuj
Numer producenta 365045 80
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • solidna i poręczna konstrukcja
  • szczęki hartowane w całości i szlifowane
  • stała długość całkowita (śruba wchodzi w uchwyt!)
  • uniwersalne możliwości mocowania dzięki podłużnym otworom
  • ruchoma szczęka z prowadzeniem bocznym
  • szczęka stała z trzema pryzmami pionowymi oraz jedną pryzmą poziomą.

Zastosowanie:

Do mocowania obrabianych przedmiotów na wiertarkach.

Materiał:

Korpus z żeliwa.

Klasa dokładności:

W zakresie 0,20 mm.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka