{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
szerokość szczęk A | 100 mm | |
zakres mocowania b | 143 mm | |
wysokość szczęk C | 32 mm | |
długość korpusu a | 286 mm | |
szerokość korpusu B | 174 mm | |
wysokość całkowita c | 92 mm | |
rozstaw rowków mocujących | 141 mm | |
szerokość rowków mocujących | 17 mm | |
maks. długość całkowita L4 | 474 mm | |
masa | 12,5 kg | |
pasujące wyposażenie oznaczone kolorem | Imadło BM niebieskie | |
Rodzaj produktu | Imadło maszynowe do wiertarki |
Numer artykułu | 365038 100 | |
EAN / GTIN | 4067263112389 | |
Numer producenta | 365038 100 |