Imadła szybkomocujące, obsługa jednoręczna, szerokość szczęk A: 110mm

Nr art.: 365023 110
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość szczęk A (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość szczęk A 110 mm
zakres mocowania b 130 mm
wysokość szczęk C 32 mm
długość korpusu a 280 mm
szerokość korpusu B 112 mm
wysokość całkowita c 82 mm
maks. długość całkowita L4 510 mm
masa 9,5 kg
pasujące wyposażenie oznaczone kolorem Imadło BM niebieskie
Rodzaj produktu Imadło maszynowe do wiertarki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 365023 110
Kopiuj
EAN / GTIN 4045197563200
Kopiuj
Numer producenta 365023 110
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

szybki przesuw szczęki ruchomej
  • szczęki hartowane i szlifowane
  • eliminuje czasochłonną obsługę za pomocą korbki
  • precyzyjne mocowanie dzięki płaskiej prowadnicy
  • mocowanie detalu jedną ręką
  • jedna szczęka z pryzmą poziomą i pionową do elementów okrągłych, druga szczęka gładka
  • obie szczęki u góry odsadzone do mocowania elem. płaskich
  • z dwiema bocznymi powierzchniami przyłożenia
  • blokada kształtowa.

Zastosowanie:

Do szybkiego mocowania detali na wiertarkach i maszynach mierniczych.

Materiał:

Korpus i ruchoma szczęka z wytrzymałego, specjalnego żeliwa.

Klasa dokładności:

W zakresie 0,03 mm.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka