Uniwersalne imadło szlifierskie i kontrolne, szerokość szczęk A: 70mm

Nr art.: 363350 70
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość szczęk A (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość szczęk A 70 mm
maksymalny rozstaw b 80 mm
wysokość szczęk C 30 mm
długość całkowita a 180 mm
szerokość całkowita B 110 mm
wysokość całkowita c 137 mm
zakres obrotu 2×60°
masa 12 kg
Rodzaj produktu Imadło kontrolne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 363350 70
EAN / GTIN 4045197313485
Numer producenta B 60 05 0 0001

Opis

Wykonanie:

  • stal narzędziowa, hartowana i precyzyjnie szlifowana;
  • przestawianie wzdłuż 2 osi, obrotowe i wychylne;
  • odczyt skali za pomocą noniusza: 3′.

Zastosowanie:

Do wzorcowo dokładnej obróbki kontroli powierzchni płaskich i kątowych do 46°.

Klasa dokładności:

W zakresie 0,003 mm / 100 mm.