Konsola automatyczna pneumatyczne XP52C

Nr art.: 363186 XP52C
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
długość 176 mm
szerokość 134 mm
wysokość 60 mm
gwint przyłączeniowy 1/4 cal
Rodzaj produktu Akcesoria do imadła

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 363186 XP52C
EAN / GTIN 4062406578275
Numer producenta 363186 XP52C

Opis

Wykonanie:

Możliwość ręcznego lub automatyzowanego mocowania i poluzowywania. Mocowanie za pośrednictwem akumulatora sprężynowego – luzowanie sprężonym powietrzem (6bar).

Zastosowanie:

Do wszystkich imadeł i palet o wymiarze 52 mm lub 96 mm.

Pasuje do:

Imadło centrujące nr 363000, 363300 i wysokość konsoli nr 363188.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne
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
Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.