{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
szerokość szczęk b | 80 mm | |
wysokość szczęk h | 28 mm | |
wysokość h2 | 10 mm | |
długość szczęk l | 50 mm | |
l2 | 11,5 mm | |
długość l3 | 22,5 mm | |
Pasujące do kodu barwnego | Xtric 80 | |
Rodzaj produktu | Szczęki do imadeł |
Numer artykułu | 363043 80 | |
EAN / GTIN | 4062406221546 | |
Numer producenta | 363043 80 |