Szczęki dociskowe z odsadzoną powierzchnią, para, do szczęk o szerokości: 100mm

Nr art.: 362560 100
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do szczęk o szerokości (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

do szczęk o szerokości 100 mm
Pasujące do kodu barwnego HD-Allmatic
Rodzaj produktu Szczęki do imadeł

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 362560 100
EAN / GTIN 4250364400466
Numer producenta 6921014025031

Opis

Zastosowanie:

Dodatkowe szczęki poszerzają wielokrotnie zakres zastosowania imadeł. Na zamówienie: hydrauliczne szczęki kompensacyjnedo uniwersalnego mocowania profili okrągłych lub detali o nieregularnych kształtach.

Pasuje do:

GARANT-NC nr 360510; 360465; 361290.
HOLEX nr 362010.
ALLMATIC nr 362250362300 i ze szczęką podstawową nr 361500361520 odpowiednie do wersji NC8. Szczęki adaptacyjne nr 361600, 361620 odpowiednie również do wszystkich wersji NC.

Wskazówka:

Śruby mocujące zamawiane oddzielnie nr 362621 M10×23.