• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Szczęka wysunięta Gripp 125 mm

Nr art.: 362390 125
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do szczęk o szer. (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

do szczęk o szerokości 125 mm
szerokość szczęk b 12 mm
wysokość szczęk h 20 mm
Pasujące do kodu barwnego TC; HiPo; LC; LC-GARANT; HD-Allmatic; HD-HOLEX; Basic; LCV125G; Titan 2; NC8; HD-Spanner
Rodzaj produktu Szczęki do imadeł

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 362390 125
EAN / GTIN 4045197967893
Numer producenta 362390 125

Opis

Wykonanie:

Duża precyzja w mocowaniu. Dodatkowe szczęki poszerzają wielokrotnie zakres zastosowania imadeł. Zoptymalizowany kształt zęba zapewnia duże siły trzymania.