{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | Klucz trzpieniowy do wkrętów z gniazdem sześciokątnym | |
zakres mocowania b | 0 mm - 232 mm | |
siła mocowania | 36 kN | |
Wysokość korpusu c +/- 0,012 | 73 mm | |
wysokość szczęk C | 44,5 mm | |
szerokość szczęk A | 151 mm | |
długość korpusu a | 427 mm | |
szerokość korpusu B | 186 mm | |
L1 | 101,6 mm | |
L2 | 58,7 mm | |
L3 | 90,5 mm | |
rozstaw otworów f | 98,4 mm | |
rozwartość klucza SW | 19 mm | |
pasujące wyposażenie oznaczone kolorem | NC-HOLEX | |
szybkie przestawianie | nie | |
szczęki wymienne | tak | |
Rodzaj produktu | Imadło maszynowe |
Numer artykułu |
362175 150M
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4062406384081
Kopiuj |
|
Numer producenta |
362175 150M
Kopiuj |
|
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |