{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wymiar rowka teowego B | 12 mm | |
rowek pasowany | 16 mm | |
szerokość mniejsza A | 16 mm | |
szerokość całkowita B | 12 mm | |
wysokość całkowita C | 10 mm | |
długość całkowita D | 25 mm | |
Pasujące do kodu barwnego | Gerardi 125; Gerardi 150; Gerardi 200; Modular HOLEX 125; Modular HOLEX 150 | |
Rodzaj produktu | Wkładki teowe |
Numer artykułu | 362160 12/16 | |
EAN / GTIN | 2050001672599 | |
Numer producenta | 2.29.71000 - 12/16 |