Szczęki podstawowe, ruchome 125

Nr art.: 361500 125
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla typu Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość szczęk b 124,4 mm
wysokość szczęk h 39,5 mm
długość szczęk l 76 mm
dla typu 125
Pasujące do kodu barwnego TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Titan; Titan2/TitanSense; LCV125G; NC8; HOLEX NC
Rodzaj produktu Szczęki do imadeł

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 361500 125
EAN / GTIN 4250364401197
Numer producenta 6921684004731

Opis

Wykonanie:

Szczęka ruchoma.

Zastosowanie:

Materiał:

Stal hartowana, powierzchnie szlifowane.

Pasuje do:

NC8, Garant-NC, Titan.

W dostawie:

Wraz ze śrubami mocującymi.