{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
szerokość szczęk b | 89,5 mm | |
wysokość szczęk h | 34 mm | |
wysokość h1 | 16 mm | |
długość szczęk l | 64 mm | |
długość l1 | 25 mm | |
dla typu | 90 | |
Pasujące do kodu barwnego | Duo | |
Rodzaj produktu | Szczęki do imadeł |
Numer artykułu | 361440 90 | |
EAN / GTIN | 4250364400961 | |
Numer producenta | 6921474006731 |