{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
szerokość szczęk b | 200,4 mm | |
wysokość szczęk h | 60 mm | |
wysokość h1 | 25 mm | |
długość szczęk l | 104 mm | |
długość l1 | 54 mm | |
dla typu | 200 | |
Pasujące do kodu barwnego | TC; LC; NC8 | |
Rodzaj produktu | Szczęki do imadeł |
Numer artykułu | 361420 200 | |
EAN / GTIN | 4250364401135 | |
Numer producenta | 6921694006031 |