Szczęki stopniowe, ruchome 125

Nr art.: 361400 125
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla typu Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość szczęk b 124,4 mm
wysokość szczęk h 39,5 mm
wysokość h1 20 mm
długość szczęk l 70 mm
długość l1 40 mm
dla typu 125
Pasujące do kodu barwnego TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Titan; Titan2/TitanSense; Duo Plus; LCV125G; NC8; HOLEX NC
Rodzaj produktu Szczęki do imadeł

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 361400 125
EAN / GTIN 4250364401036
Numer producenta 6921484002731

Opis

Wykonanie:

Szczęka ruchoma.
Wielk. 90, 125 i 160 z systemem szybkiej wymiany Click, nr 361440 tylko w wielk. 90 i 125.

Zastosowanie:

Do mocowania detali wstępnie obrobionych równolegle. Gwint M10 i M6 do mocowania szczęk nasadzanych z systemem szybkiej wymiany Click dla listew i szczęk Click.
W systemie Click od strony wysokiej i od strony stopnia (nr 361950; 361960; 361970).

Materiał:

Stal hartowana, powierzchnie szlifowane.

Pasuje do:

Wszystkie typy TC, LC, Garant-NC, Titan i dotychczasowe wykonanie NC.

W dostawie:

Wraz ze śrubami mocującymi.
1 szczęka stopniowa.