Płyta adaptera do szczęk nasadowych XTRIC ruchome, do szczęk o szerokości b: 125mm

Nr art.: 361293 125
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do szczęk o szerokości b (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość h 20,5 mm
długość l 91 mm
Pasujące do kodu barwnego Duo; Duo Plus; HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; LCV125G; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense
Rodzaj produktu Płyta adaptera

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 361293 125
EAN / GTIN 4067263708070
Numer producenta 361293 125

Opis

Wykonanie:

Hartowane i szlifowane. Wraz ze śrubami mocującymi.

Zaleta:

Istniejące dociski NC marki GARANT lub Allmatic można stosować ze szczękami nasadowymi XTRIC.

Zastosowanie:

Do mocowania szczęk nasadowych XTRIC rozm. 125.

Materiał:

Stal hartowana.

Pasuje do:

Szczęki nasadowe nr 363010 125 do 363037 125.