Modułowe imadła NC ze wspomaganiem siły nacisku LCV 125 G, szerokość szczęk A: 125Gmm

Nr art.: 361290 125G
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość szczęk A (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Wersja: System mocowania w punkcie zerowym

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wersja System mocowania w punkcie zerowym
maks. siła mocująca do 40 kN
moment obrotowy 30 Nm
maks. rozstaw 332 mm
masa 30 kg
pasujące wyposażenie oznaczone kolorem LCV125G
Rodzaj produktu Imadło maszynowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 361290 125G
Kopiuj
EAN / GTIN 4045197816009
Kopiuj
Numer producenta 361290 125G
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Powierzchnia górna i dolna: zaszlifowane. Wraz z otworami 25H6 M10 do systemu mocowania ZeroClamp, rozmiar 200 mm.
Cecha:stabilny, korpus (GGG 60) o zwartej konstrukcji, przy jednocześnie dużej rozwartości. Wrzeciono azotowane i całkowicie zamknięte(zwiększona niezawodność, optym. zabezp. przed opiłkami,min. nakład pracy podczas czyszczenia).

Funkcja:

Mocowanie wyłącznie za pomocą klucza dynamometrycznego (maks. 30 Nm). Ze specjalnym wrzecionem i wzmacniaczem siły mocowania.

Zastosowanie:

Dzięki suwowi roboczemu wrzeciona wynoszącemu 2,5 mm nadaje się do konwencjonalnego mocowania szczękami schodkowymi i wkładkami.

W dostawie:

Ze szczękami stopniowanymi (nr 361400 125; 361348 125), 4 wkładkami mocującymi (nr 361160 7), 4 wkładkami (nr 361240 1) i łapami zaciskowymi (nr 360750 125/160).

Wyp. dodatkowe:

Szczęka (patrz nr 361331361970), klucz dynamometryczny nr 656050 wielk. 60, sworzeń mocujący nr 360025.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka