{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wersja | System mocowania w punkcie zerowym | |
wysokość h | 165 mm | |
maks. rozstaw | 199 mm | |
maks. siła mocująca do | 40 kN | |
maksymalny moment obrotowy | 50 Nm | |
masa | 35,5 kg | |
Rodzaj produktu | Imadło maszynowe |
Numer artykułu | 361270 125COMPACT | |
EAN / GTIN | 4250364404358 |